pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T10T PANELVIEW 800 10.4-INCH HMI TERMINAL

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T10T PANELVIEW 800 10.4-INCH HMI TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 800

  • Max. risoluzione verticale - 600

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172439674

Codice prodotto

RCK2711R-T10T

Cod. produttore

2711R-T10T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...32 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

600

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Diagonale dello schermo:

10 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con display a colori:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Numero di colori del display:

65000

Altezza della cornice frontale:

225 mm

Profondità di incasso:

55 mm

Memoria Applicazioni / Backup:

262144 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Con prescrizioni (operative):

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Larghezza della cornice frontale:

287 mm

Pannello di controllo grafico Rockwell Automation serie/modello PANELVIEW 800 10.4-INCH HMI TERMINAL