ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 640
Max. risoluzione verticale - 480
Confezione
1 PZ
EAN
0885630844480
Codice prodotto
RCK2711P-T7C22D9P
Cod. produttore
2711P-T7C22D9P
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
640
Max. risoluzione verticale:
480
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Diagonale dello schermo:
6 inch
Numero di interfacce hardware USB:
3
Con display a colori:
sì
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Con tastierino numerico:
no
Con interfaccia SW:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Numero di colori del display:
18
Altezza della cornice frontale:
169.926 mm
Profondità di incasso:
69.6 mm
Memoria Applicazioni / Backup:
524288 kByte
Con tastiera alfanumerica:
no
Con uscita stampante:
sì
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Larghezza della cornice frontale:
212.09 mm