ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C21D8S-B PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 7 TERMINAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0885630920627
Codice prodotto
RCK2711P-T7C21D8S-B
Cod. produttore
2711P-T7C21D8S-B
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Diagonale dello schermo:
6.5 inch
Numero di interfacce hardware USB:
2
Con display a colori:
sì
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Con tastierino numerico:
no
Con interfaccia SW:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
262144
Altezza della cornice frontale:
170 mm
Profondità di incasso:
56.5 mm
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Larghezza della cornice frontale:
212 mm