ROCKWELL AUTOMATION - RCK25C-B8P0N104 POWERFLEX 527 1.5KW / 2HP AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0887172530203
Codice prodotto
RCK25C-B8P0N104
Cod. produttore
25C-B8P0N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di ingressi digitali:
4
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1.5 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Profondità:
172 mm
Altezza:
152 mm
Larghezza:
72 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
0
Resistenza di frenatura integrata:
no


