ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D1P4N114 POWERFLEX 525 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di rete - 480...480 V 
- Frequenza di uscita massima - 60 Hz 
- Corrente di uscita nominale I2N - 1.4 A 
- Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.4 kW 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0884951885998
Codice prodotto
RCK25B-D1P4N114
Cod. produttore
25B-D1P4N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
480...480 V
Frequenza di uscita massima:
60 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
1.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.4 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di ingressi digitali:
5
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
460 V
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
1
Profondità:
172 mm
Altezza:
152 mm
Larghezza:
72 mm
Con connessione PC:
sì
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore diretto



