pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D1P4N104 POWERFLEX 525 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D1P4N104 POWERFLEX 525 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079571982

Codice prodotto

RCK25B-D1P4N104

Cod. produttore

25B-D1P4N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Tensione d'uscita massima:

480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

1.4 A

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

7

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Con collegamento PC:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

152 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

172 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE