ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D017N104 POWERFLEX 525 7.5KW (10HP) AC DRIVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di rete - 380...480 V 
- Frequenza di uscita massima - 500 Hz 
- Corrente di uscita nominale I2N - 17 A 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Numero di fasi in ingresso - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0884951885936
Codice prodotto
RCK25B-D017N104
Cod. produttore
25B-D017N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
17 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
184 mm
Altezza:
220 mm
Larghezza:
109 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì