ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A011N114 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Frequenza di uscita massima - 500 Hz 
- Corrente di uscita nominale I2N - 11 A 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Numero di fasi in ingresso - 1 
- Con unità di controllo - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0884951885677
Codice prodotto
RCK25B-A011N114
Cod. produttore
25B-A011N114
Produttore
RCK
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
11 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
172 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
87 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0