pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D024N114 POWERFLEX 523 11KW (15HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D024N114 POWERFLEX 523 11KW (15HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 24 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Con unità di controllo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630704876

Codice prodotto

RCK25A-D024N114

Cod. produttore

25A-D024N114

Produttore

RCK

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

24 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

5

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

212 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di altre interfacce hardware:

0

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 11KW (15HP) AC DRIVE