ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D017N114 POWERFLEX 523 7.5KW (10HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 323...528 V
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Corrente di uscita nominale I2N - 17 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449079753890
Codice prodotto
RCK25A-D017N114
Cod. produttore
25A-D017N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
323...528 V
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Corrente di uscita nominale I2N:
17 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 7.5KW (10HP) AC DRIVE


