pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D017N104 POWERFLEX 523 7.5KW (10HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D017N104 POWERFLEX 523 7.5KW (10HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072653050

Codice prodotto

RCK25A-D017N104

Cod. produttore

25A-D017N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17 A

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

5

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

220 mm

Larghezza:

109 mm

Profondità:

184 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 7.5KW (10HP) AC DRIVE