ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D013N114 POWERFLEX 523 5.5KW (7.5HP) AC DRIVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di uscita nominale I2N - 13 A
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0885630702605
Codice prodotto
RCK25A-D013N114
Cod. produttore
25A-D013N114
Produttore
RCK
Corrente di uscita nominale I2N:
13 A
Numero di fasi in ingresso:
3
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 523 5.5KW (7.5HP) AC DRIVE