ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-A4P8N104 POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0885630700960
Codice prodotto
RCK25A-A4P8N104
Cod. produttore
25A-A4P8N104
Produttore
RCK
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
172 mm
Altezza:
152 mm
Larghezza:
72 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di altre interfacce hardware:
0


