pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D024N104 POWERFLEX 4M- 11 KW (15 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D024N104 POWERFLEX 4M- 11 KW (15 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 11 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Frequenza di rete - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919785238

Codice prodotto

RCK22F-D024N104

Cod. produttore

22F-D024N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

11 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione d’uscita massima:

460 V

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 11 KW (15 HP) AC DRIVE