ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D018N104 POWERFLEX 4M- 7.5 KW (10 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 18 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 7.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0820919785221
Codice prodotto
RCK22F-D018N104
Cod. produttore
22F-D018N104
Produttore
RCK
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
18 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
415 V
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi analogici:
1
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
7.5 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Profondità:
180 mm
Altezza:
260 mm
Larghezza:
130 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Resistenza di frenatura integrata:
no


