pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D013N114 POWERFLEX 4M- 5.5 KW (7.5 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 13 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0820919785290

Codice prodotto

RCK22F-D013N114

Cod. produttore

22F-D013N114

Produttore

RCK

Tensione di rete:

400...480 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

13 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Profondità:

180 mm

Altezza:

260 mm

Larghezza:

130 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

Resistenza di frenatura integrata:

nverter PowerFlex 4M • Controllo V/Hz • Dimensioni ridotte con cablaggio passante e filtro EMC integrato • Comunicazione RS-485 integrata: permette configurazioni multi-drop (fino a 4 ulteriori inverter PowerFlex 4 su un nodo di rete) • Tastierino di programmazione integrato e indicazione locale di stato a LED • Programmabile tramite DriveExplorer o DriveExecutive (richiesto 1203-USB) • Montaggio affiancato Zero-stacking (nessuna distanza tra inverter)