ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-B8P0N103 POWERFLEX 4M- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 400 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449079828567
Codice prodotto
RCK22F-B8P0N103
Cod. produttore
22F-B8P0N103
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
400 Hz
Tensione d'uscita massima:
230 V
Corrente di uscita nominale I2N:
8 A
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di ingressi digitali:
5
Con elemento di comando:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Supporta il protocollo per LON:
sì
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Con collegamento PC:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
174 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
136 mm