ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A011N113 POWERFLEX 4M- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 1
Max. frequenza d'uscita - 400 Hz
Tensione d'uscita massima - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078969537
Codice prodotto
RCK22F-A011N113
Cod. produttore
22F-A011N113
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
1
Max. frequenza d'uscita:
400 Hz
Tensione d'uscita massima:
240 V
Corrente di uscita nominale I2N:
11 A
Con elemento di comando:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
174 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
136 mm



