pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D6P0C104 POWERFLEX 40- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D6P0C104 POWERFLEX 40- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 480...480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6 A

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919675959

Codice prodotto

RCK22B-D6P0C104

Cod. produttore

22B-D6P0C104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

480...480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 22B-D6P0C104 - POWERFLEX 40- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE