pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B017N104 POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B017N104 POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 240...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919078507

Codice prodotto

RCK22B-B017N104

Cod. produttore

22B-B017N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

240...240 V

Frequenza di uscita massima:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di fasi in uscita:

>12

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

136 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza:

100 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE