ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A012N114 POWERFLEX 40- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 12 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0820919078415
Codice prodotto
RCK22B-A012N114
Cod. produttore
22B-A012N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
12 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
240 V
Profondità:
136 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
100 mm