ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-B1 POWERFLEX HIM BEZEL MOUNTING KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di display - LCD
Grado di protezione IP frontale - IP30
Altezza della cornice frontale - 180 mm
Profondità di incasso - 25.2 mm
Tipo di protezione NEMA, lato frontale - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PowerFlex 40
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0820919049521
Codice prodotto
RCK22-HIM-B1
Cod. produttore
22-HIM-B1
Produttore
RCK
Tipo di display:
LCD
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Altezza della cornice frontale:
180 mm
Profondità di incasso:
25.2 mm
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
1
Larghezza della cornice frontale:
93 mm



