ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-A3 POWERFLEX HANDHELD HIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di display - LCD
Con tastierino numerico - sì
Grado di protezione IP frontale - IP30
Tipo di protezione NEMA, lato frontale - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PowerFlex 400
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0662453994031
Codice prodotto
RCK22-HIM-A3
Cod. produttore
22-HIM-A3
Produttore
RCK
Tipo di display:
LCD
Con tastierino numerico:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
1
Modulo interfaccia operatore esterno: LCD numerico completo palmare IP30, con cavo da 1 metro