pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-S130-ERS3 KINETIX 5700 SINGLE AXIS INVERTER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-S130-ERS3 KINETIX 5700 SINGLE AXIS INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Corrente di uscita nominale I2N - 65 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077210463

Codice prodotto

RCK2198-S130-ERS3

Cod. produttore

2198-S130-ERS3

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Corrente di uscita nominale I2N:

65 A

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

4

Con elemento di comando:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello KINETIX 5700 SINGLE AXIS INVERTER