pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-E4020-ERS KINETIX 5100 400V CLASS SERVO DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-E4020-ERS KINETIX 5100 400V CLASS SERVO DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...400 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 7.42 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326677288

Codice prodotto

RCK2198-E4020-ERS

Cod. produttore

2198-E4020-ERS

Produttore

RCK

Tensione di rete:

400...400 V

Corrente di uscita nominale I2N:

7.42 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

6

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

2 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Resistenza di frenatura integrata: