pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D020-ERS3 KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D020-ERS3 KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Con unità di controllo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630797847

Codice prodotto

RCK2198-D020-ERS3

Cod. produttore

2198-D020-ERS3

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

8 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

6

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Resistenza di frenatura integrata:

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 2198-D020-ERS3 - KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER