pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C1007-ERS KINETIX 5300 200V CLASS SERVO DRIVE

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C1007-ERS KINETIX 5300 200V CLASS SERVO DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 230...230 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.6 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326677424

Codice prodotto

RCK2198-C1007-ERS

Cod. produttore

2198-C1007-ERS

Produttore

RCK

Tensione di rete:

230...230 V

Corrente di uscita nominale I2N:

4.6 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

0

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.75 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Resistenza di frenatura integrata:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello KINETIX 5300 200V CLASS SERVO DRIVE