ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C1004-ERS KINETIX 5300 200V CLASS SERVO DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 230...230 V
Corrente di uscita nominale I2N - 2.8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.4 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0191326677400
Codice prodotto
RCK2198-C1004-ERS
Cod. produttore
2198-C1004-ERS
Produttore
RCK
Tensione di rete:
230...230 V
Corrente di uscita nominale I2N:
2.8 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.4 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
1
Con unità di controllo:
sì
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
0
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
0.4 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Resistenza di frenatura integrata:
sì