ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AE6P1A0AYNNNC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 6.1 A AT 5 HP 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 600...600 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 6.1 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0820919204777
Codice prodotto
RCK20AE6P1A0AYNNNC0
Cod. produttore
20AE6P1A0AYNNNC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
600...600 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
6.1 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Sostiene protocollo CAN:
sì
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
3 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Profondità:
179.8 mm
Altezza:
234.6 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
sì
Larghezza:
171.7 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì


