ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD040C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 40 A AT 30 HP 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 40 A
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0820919379024
Codice prodotto
RCK20AD040C3AYNANC0
Cod. produttore
20AD040C3AYNANC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
40 A
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
1
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Altri