ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC5P0A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 5 A AT 2.2 KW 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 400...400 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
0820919211263
Codice prodotto
RCK20AC5P0A0AYNANC0
Cod. produttore
20AC5P0A0AYNANC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
400...400 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi in uscita:
5
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 5 A AT 2.2 KW 20A