ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC022C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 22 A AT 11 KW 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
0820919378133
Codice prodotto
RCK20AC022C3AYNANC0
Cod. produttore
20AC022C3AYNANC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
7.5 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Altezza:
350 mm
Larghezza:
219.9 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware USB:
0
Resistenza di frenatura integrata:
sì


