ROCKWELL AUTOMATION - RCK194U-A100-1753 194U 100A BASE /DIN MOUNT DISCONNECT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Interbloccabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0889508479064
Codice prodotto
RCK194U-A100-1753
Cod. produttore
194U-A100-1753
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Interbloccabile:
sì
Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 194U 100A BASE DIN MOUNT DISCONNECT