pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Interbloccabile -

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

  • Grado di protezione IP frontale - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630238064

Codice prodotto

RCK194R-NE400-1753

Cod. produttore

194R-NE400-1753

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

220 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A