ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E40-1753 40 A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449076250354
Codice prodotto
RCK194L-E40-1753
Cod. produttore
194L-E40-1753
Produttore
RCK
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Numero di posizioni di commutazione:
2
Con posizione zero (off):
sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio per montaggio sporgente
Tipologia di azionamento:
Manopola
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20