ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E25-1752 25 A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Interruttore
Numero di poli - 2
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale
Confezione
1 PZ
EAN
0662072563622
Codice prodotto
RCK194L-E25-1752
Cod. produttore
194L-E25-1752
Produttore
RCK
Tipo di interruttore:
Interruttore
Numero di poli:
2
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipo di dispositivo:
Dispositivo con montaggio superficiale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva