pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-4511 12A 194L LOAD SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-4511 12A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 -

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072557980

Codice prodotto

RCK194L-E12-4511

Cod. produttore

194L-E12-4511

Produttore

RCK

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

1

Con posizione 0:

Numero di posizioni di commutazione:

4

Tipo di dispositivo:

Dispositivo con montaggio superficiale

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

660 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH