ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A12-1753 12A 194L LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Interruttore
Numero di poli - 3
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
0662072559045
Codice prodotto
RCK194L-A12-1753
Cod. produttore
194L-A12-1753
Produttore
RCK
Tipo di interruttore:
Interruttore
Numero di poli:
3
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva