pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y25-1756-6N 25 A 194E LOAD SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y25-1756-6N 25 A 194E LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Interbloccabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468863695

Codice prodotto

RCK194E-Y25-1756-6N

Cod. produttore

194E-Y25-1756-6N

Produttore

RCK

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Numero di poli:

6

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

11 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194E-Y25-1756-6N - 25 A 194E LOAD SWITCH