pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E25-1753 25 A 194E LOAD SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468621868

Codice prodotto

RCK194E-E25-1753

Cod. produttore

194E-E25-1753

Produttore

RCK

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore di comando e sezionatore 194E. Montaggio retroquadro/porta. Montaggio retroquadro e base. Corpo interruttore con protezione dai contatti accidentali per IP20. Attuatori con grado di protezione IP66. Morsetti facilmente accessibili. Morsetti identificati in modo chiaro. Ampia gamma di accessori.