ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-CA32E-P11 194E LOAD SWITCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Interbloccabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662072987893
Codice prodotto
RCK194E-CA32E-P11
Cod. produttore
194E-CA32E-P11
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Interbloccabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
5 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite