pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A40-1756 40 A 194E LOAD SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A40-1756 40 A 194E LOAD SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 6

  • Interbloccabile -

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072554385

Codice prodotto

RCK194E-A40-1756

Cod. produttore

194E-A40-1756

Produttore

RCK

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

6

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Potenza di commutazione a 400 V:

18.5 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 40 A 194E LOAD SWITCH