pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW2 I/O 2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1734-OW2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW2 I/O 2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Tensione ammessa nell'uscita - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0612598205308

Codice prodotto

RCK1734-OW2

Cod. produttore

1734-OW2

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale tipo/modello Rockwell Automation 1734-OW2 - I O 2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE