ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-AENTR POINT I/O DUAL PORT NETWORK ADAPTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Corrente nominale In - 6 A
Tensione nominale - 24 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.34...0.34 mm²
Lunghezza - 133.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0612598350145
Codice prodotto
RCK1734-AENTR
Cod. produttore
1734-AENTR
Produttore
RCK
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Corrente nominale In:
6 A
Tensione nominale:
24 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.34...0.34 mm²
Lunghezza:
133.4 mm
Altezza:
76.2 mm
Larghezza:
73 mm
Tensione nominale di picco:
2 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Zinco
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...55 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP54


