ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLSRED40 BULLETIN 1606 40A REDUNDANCY MODULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...28 V
Potenza di uscita - 960 W
Confezione
1 PZ
EAN
0885630159529
Codice prodotto
RCK1606-XLSRED40
Cod. produttore
1606-XLSRED40
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...28 V
Potenza di uscita:
960 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
2.15 V
Larghezza:
36 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20