ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS80E POWER SUPPLY XLS 80 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180617390
Codice prodotto
RCK1606-XLS80E
Cod. produttore
1606-XLS80E
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
3.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...300 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
80 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
188.6 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
102 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no