ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480E-3 POWER SUPPLY XLS 480 W POWER SUPPLY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180619271
Codice prodotto
RCK1606-XLS480E-3
Cod. produttore
1606-XLS480E-3
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
380...480 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
600...600 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
312 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
380...480 V
Larghezza:
65 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no