ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLPRED 1606 POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 0.9...0.9 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione DC - 10...60 V
Potenza di uscita - 384 W
Confezione
1 PZ
EAN
0781180411813
Codice prodotto
RCK1606-XLPRED
Cod. produttore
1606-XLPRED
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
0.9...0.9 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...60 V
Potenza di uscita:
384 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
0.9 V
Larghezza:
45 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Profondità:
91 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


