pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90E-2 POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90E-2 POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.75 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...480 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074656810

Codice prodotto

RCK1606-XLP90E-2

Cod. produttore

1606-XLP90E-2

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

3.75 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...480 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

90 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

172.8 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...480 V

Larghezza:

73 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

103 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY