pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50F POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50F POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 48...56 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 1.05 A

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 48 V

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 0.9 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074041961

Codice prodotto

RCK1606-XLP50F

Cod. produttore

1606-XLP50F

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

48...56 V

Max. corrente d'uscita 1:

1.05 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.9 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

85...375 V

Potenza erogata:

50 W

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Montaggio su guida portante possibile:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY